• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Smarownica wyciskowa do oleju, smaru płynnego, typ: PG

Nr art.: 083554 PG
Kopiuj

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ciśnienie maksymalne 150 bar
pojemność 150 cm3
długość całkowita 240 mm
⌀ zbiornika smarownicy 40 mm
typ końcówki Uniwersalny / spiczasty
masa 250 g
Rodzaj produktu Smarownica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083554 PG
Kopiuj
EAN / GTIN 4016553261580
Kopiuj
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Specjalna smarownica do oleju, nafty, aerozoli i olejów z dodatkami, malowana proszkowo na czarno, ze sztywną rurą i tłokiem nadążnym. Siła nacisku do 150 bar. Natężenie przepływu 0,5 ccm/skok, ze zwężoną i uniwersalną końcówką oraz żółtą nasadką.
Smarownica wyciskowa do oleju, smaru płynnego