Odsysacz 500 ml

Nr art.: 083551 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 500 ml
    długość urządzenia 350 mm
    długość wężyka 300 mm
    ⌀ zewn. węża elastycznego 13 mm
    Materiał zbiornika Stal cynkowana
    Gwint przyłączeniowy wężyka R1/8 cal
    Rodzaj produktu Strzykawka do odsysania i napełniania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083551 500
    EAN / GTIN 4024937406175
    Numer producenta 40617

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości wyrób przemysłowy ze stali ocynkowanej. Wężyk z tworzywa sztucznego, długość 300 mm.
    Opracowane specjalnie z myślą o solidnych i szczelnych zastosowaniach w przemyśle i rzemiośle
    • do olejów silnikowych i przekładniowych do SAE 90,
    • do wszystkich mediów samosmarownych, jak np. oleje hydrauliczne,
    • do oleju napędowego, opałowego i odrdzewiaczy,
    • do olejów chłodząco-smarujących i wiertarskich, chłodziw, środków czyszczących.