Zestaw lejków 6

Nr art.: 083542 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba lejków Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał Tworzywo sztuczne
    liczba części 6
    Rodzaj produktu Lejek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083542 6
    EAN / GTIN 4024937815526
    Numer producenta 81552

    Opis

    Wykonanie:

    Zestaw lejków z tworzywa sztucznego z polietylenu, nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi, odporny na działanie olejów i kwasów, chemikaliów, benzyny, paliwa, nafty i oleju opałowego. Ponadto odporny na działanie słonej wody, cieczy hamulcowych, etanolu i glikolu oraz chłodziw i środków przeciw zamarzaniu. Wytrzymałość temperaturowa: od -20°C do 80°C.
    Odporność na działanie środków do dezynfekcji na bazie etanolu i izopropanolu.

    W dostawie:

    Po 1 lejku o ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 i 160 mm. Wersja 160 mm z dodatkowo wsadzanym sitem ze stali nierdzewnej.