Olejarka ze stali nierdzewnej, pojemność: 300ml

Nr art.: 083522 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 300 ml
Wysokość zbiornika 300 mm
⌀ dna 85 mm
Materiał zbiornika Stal stopowa
Rodzaj produktu Olejarka rozpylająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Numer producenta 33 090 60

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości olejarka ze stali nierdzewnej do profesjonalnego zastosowania przy konserwacji i pracach serwisowych z widocznym poziomem oleju. Solidna, niklowana, podwójna pompka z odgiętą, obrotową rurką zasysającą. Możliwość smarowania olejem w każdej pozycji.