Rozpylacz ciśnieniowy 1

Nr art.: 083519 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 1 l
maks. ciśnienie robocze 3 bar
materiał uszczelki EPDM
Materiał głowicy rozpylającej PA
Materiał dyszy rozpylającej Tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu rozpylacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083519 1
EAN / GTIN 4260205365540
Numer producenta WS6

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana dysza rozpylająca od mgiełki do wiązki punktowej.
Odporna na działanie rozpuszczalników uszczelka z Vitonu.

Zastosowanie:

Odporność na działanie kwasów, takich jak kwas fosforowy, kwas siarkowy, kwas octowy, kwas krzemowy, kwas szczawiowy. Odpowiednie do metanolu, zasad i ketonów, np. wodorotlenku sodu, amoniaku, wodorotlenku wapnia.

Wskazówka:

Nie nadaje się do środków do usuwania silikonu lub środków do czyszczenia hamulców. Zamiast tego stosować nr 083517 rozm. 1.
Artykuły były testowane wyłącznie na produktach WEKEM. Nie można zagwarantować kompatybilności z produktami innych producentów.