Rozpylacz ciśnieniowy z 2 dyszami 2

Nr art.: 083515 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
766 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 2 l
    maks. ciśnienie robocze 3 bar
    materiał uszczelki Viton
    Materiał głowicy rozpylającej PA
    Materiał dyszy rozpylającej mosiężne
    Rodzaj produktu rozpylacz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083515 2
    EAN / GTIN 2050001652898

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana dysza rozpylająca od mgiełki do wiązki punktowej.
    2 dysze rozpylające o różnych długościach, rozpylanie w każdym położeniu, z uszczelką z Vitonu. Z dźwigienką blokującą do rozpylania ciągłego.

    Zastosowanie:

    Odporność na działanie powszechnie stosowanych cieczy zawierających rozpuszczalniki, węglowodorów (środki do czyszczenia hamulców), olejów mineralnych i smarów.Nie nadaje się do stosowania do agresywnych cieczy, mogących uszkodzić uszczelki z Vitonu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka