{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | Cyjanoakrylan etylu | |
Kształt | żel | |
zakres temperatur zastosowania | -10 °C - 40 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 2 min - 3 min | |
maks. odstęp | 5 mm | |
wytrzymałość na ścinanie | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
kolor | bezbarwny | |
Ilość | 11 g | |
Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy |
Numer artykułu | 083389 11 | |
EAN / GTIN | 4260205366639 |