{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Glue PRO 300 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 230 V | |
pobór mocy | 90 W | |
Czas podgrzewania | 3 min | |
zakres temperatur | 190 °C | |
⌀ maksymalna pałeczki kleju | 11,7 mm | |
wydajność maksymalna | 25 g/min | |
Rodzaj produktu | Pistolet do klejenia na gorąco |
Numer artykułu | 083386 035280 | |
Numer producenta | 035280 | |
Manufacturer | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |