{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Czas podgrzewania | 1,5 min | |
zakres temperatur | 130 °C - 200 °C | |
⌀ maksymalna pałeczki kleju | 11 mm | |
wydajność maksymalna | 20 g/min | |
Rodzaj produktu | Pistolet do klejenia na gorąco |
Numer artykułu | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |