{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Artikelomschrijving producent | Gluematic 5000 | |
Energievoorziening | Zasilanie sieciowe | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Wattage | 120 W | |
Opwarmtijd | 3 min - 5 min | |
Temperatuurbereik | 210 °C - 220 °C | |
maximale ⌀ van de lijmstick | 11 mm | |
maximale capaciteit | 22 g/min | |
Rodzaj produktu | Pistolet do klejenia na gorąco |
Numer artykułu | 083385 332716 | |
Numer producenta | 332716 | |
Manufacturer | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |