{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | LOCTITE 518 | |
Baza chemiczna | ester dimetakrylanu | |
Lepkość dynamiczna | 750 000 mPas - 1 000 000 mPas | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 1 min | |
Pewność działania po | 0,25 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; fluoryzuje w świetle UV; odporne na działanie olejów; wodoodporny; odporny na działanie glikolu | |
nadaje się do materiału | stal; Aluminium | |
nadaje się do zastosowania | Uszczelnianie powierzchni | |
maks. odstęp | 0,25 mm | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
kolor | czerwone | |
Ilość | 25 ml | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 21 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu |
083338 518
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4058093019474
Kopiuj |
|
Numer producenta |
2392090
Kopiuj |
|
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |