{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 32-18 | |
Baza chemiczna | metakrylan anaerobowy | |
Lepkość dynamiczna | 120 mPas - 170 mPas | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 15 min - 20 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | do uszczelniania; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub | |
do gwintów o wielk. M | M12 | |
do gwintów calowych o wielk. | 1/4 cal | |
maks. odstęp | 0,1 mm | |
klasa wytrzymałości | niska wytrzymałość | |
moment zrywający | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | fioletowy | |
Ilość | 250 ml | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu |
083314 32-18
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
8029822013083
Kopiuj |
|
Numer producenta |
32-18-250
Kopiuj |
|
Manufacturer | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |