{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 268 | |
Baza chemiczna | ester dimetakrylanu | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | pastowate | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min | |
Pewność działania po | 24 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; do uszczelniania; niekroplący; klej jednoskładnikowy; zapobiega zapieczeniu | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub; wszystkie połączenia gwintowe | |
do gwintów o wielk. M | M50 | |
klasa wytrzymałości | wysoka wytrzymałość | |
moment zrywający | 17 Nm | |
Demontaż | wersja masywna | |
kolor | czerwone | |
Ilość | 19 ml | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 21 °C | |
trwałość od daty produkcji | 48 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 083300 268_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007120 | |
Numer producenta | 1709318 |