• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Lakier Acrylic Paint pomarańczowy jasny 400 ml

Nr art.: 083108 400
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
    Przydatność do materiałów Beton; drewno; listwy tworzywo sztuczne; Metall
    Maksymalna temperatura powierzchni 80 °C
    kolor pomarańczowy jasny
    szybkoschnące tak
    Czas schnięcia 10 min
    Odporne na promieniowanie UV. tak
    wodoodporne tak
    zawartość 400 ml
    Rodzaj produktu Farba do znakowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083108 400
    EAN / GTIN 5412386201332

    Opis

    Wykonanie:

    Szybkoschnący lakier na bazie żywicy akrylowej o wysokiej sile krycia i właściwościach wypełniania. Dzięki unikalnemu połączeniu elastyczności i odporności na uderzenia produkt jest niezwykle odporny na czynniki zewnętrzne i zapewnia trwałą ochronę dla każdego rodzaju powierzchni. Lakiery nawierzchniowe są odporne na zarysowania i uderzenia oraz charakteryzują się wysoką odpornością na działanie promieni UV i czynników pogodowych. Można je stosować zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

    Wskazówka:

    Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy, pyłów i smarów. Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką.