Spawalnicze aerozole antyadhezyjne Easy Weld 500 ml

Nr art.: 083084 500
(PLN 72,45 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień; GHS07 uwaga; GHS09 szkodliwy dla środowiska

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wersja puszka z aerozolem
    głowica rozpylająca standardowa
    zawartość 0,5 l
    kolor transparent
    Temperatura wrzenia 35 °C - 65 °C
    Temperatura zapłonu -45 °C
    Temperatura samozapłonu 200 °C
    Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
    Lepkość dynamiczna < 7 mPas
    temperatura przechowywania 15 °C - 50 °C
    oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07 uwaga; GHS09 szkodliwy dla środowiska
    Rodzaj produktu Środek antyadhezyjny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083084 500
    EAN / GTIN 5412386005022
    Numer producenta 30738-AB

    Opis

    Wykonanie:

    Chronią obrabiane elementy przed odpryskami spawalniczymi i nie blokują dysz.
    Na bazie wysokiej jakości olejów estrowych, nie zawiera wody, szybko wysycha.
    spawalniczy aerozol antyadhezyjny, chroni dysze spawalnicze, przedmioty i powierzchnie przed kroplami roztopionego metalu. Nie zawiera silikonu, ulega rozkładowi biologicznemu.

    Wskazówka:

    Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.