Spawalnicze aerozole antyadhezyjne Eco Bio Weld, zawartość: 500ml

Nr art.: 083083 500
(PLN 103,40 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,70  PLN / Sztuka
    (PLN 103,40 / 1 Litre)
  • z 12 Sztuka
    43,09  PLN / Sztuka
    (PLN 86,18 / 1 Litre)
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07: Wykrzyknik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja puszka z aerozolem
głowica rozpylająca standardowa
zawartość 0,5 l
kolor mleczny
Temperatura samozapłonu 200 °C
Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
Lepkość dynamiczna > 7 mPas
temperatura przechowywania 15 °C - 50 °C
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Rodzaj produktu Środek antyadhezyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083083 500
EAN / GTIN 5412386036736
Numer producenta 31913-AE

Opis

Wykonanie:

Chronią obrabiane elementy przed odpryskami spawalniczymi i nie blokują dysz.
Na bazie emulsji wodnej, nie zawiera rozpuszczalnika, niepalny.
spawalniczy aerozol antyadhezyjny, chroni dysze spawalnicze, przedmioty i powierzchnie przed kroplami roztopionego metalu. Nie zawiera silikonu, ulega rozkładowi biologicznemu.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.