{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
głowica rozpylająca | standardowa | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | białe | |
Temperatura wrzenia | 60 °C - 100 °C | |
Temperatura zapłonu | < 0 °C | |
Temperatura samozapłonu | 200 °C | |
Rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalny | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień; GHS07 Uwaga | |
Rodzaj produktu | Środek smarny |
Numer artykułu | 083058 | |
Numer producenta | 30515-AD |