{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | puszka z aerozolem | |
głowica rozpylająca | Clever Straw | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | żółtobrązowy | |
Temperatura zapłonu | 78 °C | |
Rozpuszczalność w wodzie | emulguje | |
Właściwości utleniające | nie | |
Lepkość kinematyczna | < 7 mm2/s | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 50 °C | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień | |
oznaczenie producenta | 5-56 + PTFE 500 | |
Rodzaj produktu | Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny |
Numer artykułu | 083048 500 | |
EAN / GTIN | 5412386068768 | |
Numer producenta | 33199-AA |