{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | PC 100 M2 BIO | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Napięcie w sieci | 220 V - 240 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
liczba faz prądu | 1 | |
pojemność zbiornika | 80 l | |
długość całkowita urządzenia | 952 mm | |
szerokość całkowita urządzenia | 1 181 mm | |
wysokość całkowita urządzenia | 1 067 mm | |
materiał obudowy/ramy | tworzywo sztuczne HDPE (polietylen wysokociśnieniowy) | |
moc przyłącza | 1 kW | |
ładowność użytkowa | 100 kg | |
ciśnienie | 0,3 bar | |
wydajność | 900 l/h | |
moc grzewcza | 1 kW | |
maks. temperatura | 40 °C | |
poziom ciśnienia akustycznego | 58 dB(A) | |
masa | 44 kg | |
Rodzaj produktu | Urządzenia do czyszczenia części |
Numer artykułu | 082940 BIO |