Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą. 5

Nr art.: 082861 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 5
⌀ wiercenia wstępnego 11,1 mm
do śrub/sworzni M16 − M20
pasują do stal hartowana
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Numer producenta R471 005 3

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych. Nadaje się do stali hartowanej.

Pasuje do:

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.