Zestaw naprawczy do gwintów, zawartość: M2,5-M6

Nr art.: 082820 M2,5-M6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkładek o długości gwintu 1×D 100
liczba wkładek o długości gwintu 1,5×D 100
liczba wkładek o długości gwintu 2xD 100
Rodzaj produktu Naprawa gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082820 M2,5-M6
Kopiuj
EAN / GTIN 4250361202605
Kopiuj
Numer producenta 41860000001/10
Kopiuj
Manufacturer Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw naprawczy do gwintów, składający się z różnych zestawów dla gwintów metrycznych.
Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje,wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza trwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.
320-elem.:(z 20 wkładkami 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Zastosowanie:

Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny
do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

W dostawie:

Wkładki do gwintów Helicoil®plus o różnych wymiarach i długościach, 5 wierteł krętych, 5 gwintowników ręcznych ze stali HSS, 5 wrzecion montażowych, 5 łamaczy czopów, 1 kaseta z tworzywa (dł. × szer. × wys.) 420 × 340 × 120 mm.

Wskazówka:

Gwintowniki maszynowe HSS-E-PM powlekane TiCN patrz nr 13 3550 i nr 13 8200.
  • Odpowiednie sprawdziany tłoczkowe graniczne do testowania gwintów patrz nr 486000 i nast.
  • Wkładki samoczynnie zabezpieczające się, inne wymiary oraz wkładki do gwintów UNC/UNF są dostępne na życzenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka