Zestawy wkładek do gwintów, 10 lub 20 szt. M16

Nr art.: 082810 M16
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 21,08 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rodzaj gwintu /wielkość gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M16
głębokość gwintu maks. 1×D
zawartość zestawu 10
Rodzaj produktu Wkładka gwintowana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082810 M16
EAN / GTIN 4250361200823
Numer producenta 41890160016/10

Opis

Wykonanie:

Metryczne wkładki do gwintów z nierdzewnego drutu ze stali stopowej, uformowanego w kształcie sprężyny. Wkręcany zwój po zwoju, czop zabierakowy po zamontowaniu odłamywany w miejscu karbu (miejsce zamierzonego przełomu). Optymalny kształt o nowoczesnym obszarze wprowadzania, umożliwiającym wkręcanie wkładki tak jak śruby.
Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje, wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza trwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

Zastosowanie:

Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny
do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

W dostawie:

Zestaw 10 szt.

Wskazówka:

Wkładki samoczynnie zabezpieczające się i inne wymiary dostarczane po uzgodnieniu.
  • odpowiednie sprawdziany trzpieniowe graniczne do sprawdzania gwintów patrz od nr 48 6000
  • wkładki samozabezpieczające, inne wymiary i wkładki gwintów UNC/UNF są dostępne na zapytanie.