Zestawy naprawcze do gwintów DIN 8140 M2,5

Nr art.: 082800 M2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M (×skok) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu rdzenia 2,6 mm
    gwint M M2,5
    liczba wkładek gwintowanych 60
    Rodzaj produktu Naprawa gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082800 M2,5
    EAN / GTIN 4250361200014
    Numer producenta 41851250000/10

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje, wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarzatrwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły . Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.
    Kompletny zestaw naprawczy do gwintów metrycznych, w kasecie z tw. sztucznego.

    Zastosowanie:

    Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny
    do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

    W dostawie:

    • 1 gwintownik ręczny ze stali HSS 
    • 1 wrzeciono montażowe 
    • 1 kaseta z tworzywa sztucznego dł.×szer.×wys. 180×165×45 mm (do wielk. M8) lub 245×225×50 mm (od wielk. M10) 
    • każdorazowo 20 (do wielk. M6) lub 10 (od wielk. M8) wkładek gwintowanych przelotowych ze stali stopowej w każdej długości (1×D / 1,5×D / 2×D).
    1 wiertło kręte.
    1 łamacz czopów.

    Wskazówka:

    Gwintowniki maszynowe HSS-E-PM powlekane TiCN patrz nr 13 3550 i nr 13 8200.
    • odpowiednie sprawdziany trzpieniowe graniczne do sprawdzania gwintów patrz od nr 48 6000
    • wkładki samozabezpieczające, inne wymiary i wkładki gwintów UNC/UNF są dostępne na zapytanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka