• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Lutownice gazowe Independent, ERSA typ: 75

Nr art.: 082250 75
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ERSA typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość grotu lutownicy 1 mm - 4,8 mm
Czas podgrzewania ok. 46 s
moc grzewcza regulowana bezstopniowo 15 W - 75 W
Temperatura maksymalna grota lutownicy 580 °C
czas eksploatacji na 1 napełnieniu gazem 30 min - 90 min
Rodzaj gazu Butan
Rodzaj zapłonu Zapłon piezoelektryczny
Masa lutownicy gazowej 73 g
Rodzaj produktu Kolby lutownicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082250 75
Kopiuj
EAN / GTIN 4003008061574
Kopiuj
Numer producenta 0G07400141
Kopiuj
Manufacturer ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna kolba gazowa z komfortowym zapł. piezoelektrycznym.
Napełniana dostępnym w handlu butanem (jak zapalniczki).

Zastosowanie:

Napełniana butanem (jak zapalniczki).

W dostawie:

Spłaszczone końcówki lutownicze 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Dysza płomieniowa (do maks. 1400°C), dysza gorącego gazu (do maks. 700°C), miernik termiczny, blacha reflektorowa do obkurczania węży, gąbka do czyszczenia i pojemnik na gąbkę, w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka