• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pokrywa chroniąca przed hałasem xtra ST 250

Nr art.: 082105 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość pokrywy 830 mm
szerokość pokrywy 890 mm
materiał Stal szlachetna
Rodzaj produktu Pokrywy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082105 250
EAN / GTIN 4250004100275

Opis

Wykonanie:

Oszczędzają energię i koszty poprzez ograniczenie ilości ciepła odpadowego i zbieranie / recykling pary wodnej; obniżają hałas czyszczenia ultradźwiękowego; jako zestaw do samodzielnego montażu nadają się do doposażenia i mogą być przymocowane do urządzenia ultradźwiękowego, zapewniając oszczędność miejsca. Wysokość w stanie zamontowanym: 65 mm.

Pasuje do:

Pokrywa pasująca do 082002 250.