{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość kosza wsadowego | 415 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 255 mm | |
wysokość kosza wsadowego | 220 mm | |
pojemność kosza wsadowego | 60 l | |
Nośność maksymalna | 25 kg | |
Rodzaj produktu | Kosz wsadowy |
Numer artykułu | 082103 60 | |
EAN / GTIN | 4250004100176 |