{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elmasonic Easy 1L | |
pojemność | 0,9 l | |
długość urządzenia | 235 mm | |
szerokość urządzenia | 135 mm | |
wysokość urządzenia | 200 mm | |
długość kosza wsadowego | 155 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 70 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 185 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 80 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 55 mm | |
pojemność pojemnika do czyszczenia | 1 l | |
moc grzewcza | 60 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
masa | 2 kg | |
zalecana objętość robocza | 0,7 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia | |
stopień ochrony IP | IP 20 |
Numer artykułu | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |