{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8 mm | |
długość całkowita | 520 mm | |
⌀ magnesu | 6 mm | |
siła przyczepności magnesu | 5 N | |
siła ciągu magnesu | 500 g | |
Rodzaj produktu | Podnośnik magnetyczny |
Numer artykułu | 081670 500 | |
EAN / GTIN | 4045197487117 | |
Numer producenta | 081670 500 |