{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | Złącze Digimatic | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
maksymalny prąd ładowania | 0,8 A | |
Maksymalna liczba stanowisk ładowania | 5 | |
długość | 151,8 mm | |
szerokość | 47 mm | |
wysokość | 149,6 mm | |
Rodzaj produktu | Ładowarka |
Numer artykułu | 081590 C-MULTI | |
EAN / GTIN | 4013674161126 | |
Numer producenta | 1001-0093 |