{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 30 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 20 lm - 200 lm | |
czas świecenia | 2 h - 16 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 0,8 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 175 mm | |
Szerokość całkowita | 23 mm | |
masa | 77 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Numer producenta | 081577 175 |