{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 30 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 50 lm - 500 lm | |
czas świecenia | 1 h - 10 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,7 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 1,5 V | |
długość całkowita | 108 mm | |
Szerokość całkowita | 47 mm | |
masa | 114 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081576 118 | |
EAN / GTIN | 4062406262037 | |
Numer producenta | 081576 118 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Kieszonkowa akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: 118
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
161,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
439,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
strefa wg ATEX | brak | brak |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | Zasilanie z akumulatora |
Szerokość całkowita | 47 mm | 55 mm |
stopień ochrony IP | IP 30 | IP 65 |
Strumień światła | 50 lm - 500 lm | 1 600 lm |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | Lampa warsztatowa |