Akumulatorowe lampy inspekcyjne LED z ramieniem elastycznym, Typ: 460

Nr art.: 081572 460
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 741 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 50 lm - 500 lm
czas świecenia 2 h - 22 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,6 V
długość całkowita 470 mm
masa 325 g
Rodzaj produktu Lampa inspekcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081572 460
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406262020
Kopiuj
Numer producenta 081572 460
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wąskie akumulatorowe lampy inspekcyjne LED z ramieniem elastycznym i mocnym ramieniem giętkim 200 mm. Bezstopniowo ściemniane światło główne. Dodatkowa funkcja światła punktowego. Dzięki stabilnej stopce magnetycznej ze zintegrowanymi haczykami do zawieszania można stosować również jako lampę stołową.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód do ładowarki, akumulatorek litowo-jonowy 3,7 V / 2,1 Ah

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.
  • Zabezpieczenie przed uderzeniami według IK 07.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka