{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 30 | |
Strumień światła | 200 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 100 lm | |
czas świecenia | 2,5 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
długość całkowita | 240 mm | |
masa | 100 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081571 240 | |
EAN / GTIN | 5708997356104 | |
Numer producenta | 03.5610 |