{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 120 lm - 500 lm | |
czas świecenia | 2,5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 380 mm | |
masa | 250 g | |
Rodzaj produktu | Lampa prętowa |
Numer artykułu | 081549 380 | |
EAN / GTIN | 4062406056865 | |
Numer producenta | 081549 380 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |