Latarka prętowa LED z akumulatorem, długość całkowita: 310mm

Nr art.: 081539 310
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SLIM
stopień ochrony IP IP 30
Strumień światła 500 lm
strumień światła, stopień 2 250 lm
czas świecenia 2,5 h
czas świecenia na stopniu 2 5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 310 mm
⌀ główki 17 mm
masa 228 g
Rodzaj produktu Latarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081539 310
EAN / GTIN 5708997356128
Numer producenta 03.5612

Opis

Wykonanie:

Składana lampa 3 w 1 o bardzo smukłej i zwartej konstrukcji. Umożliwia dokonywanie przeglądów i oświetlenie trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Po całkowitym złożeniu pasuje do kieszeni, działa jak normalna latarka. Dodatkowo oświetlenie punktowe i dwa stopnie jasności (50 albo 100%). Mocny, wbudowany magnes i hak.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Bez zasilacza. Zakres dostawy obejmuje kabel do ładowania.