{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 350 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 250 lm | |
czas świecenia | 3,5 h - 5,5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 205 mm | |
masa | 266 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081537 205 | |
EAN / GTIN | 4045197727251 | |
Numer producenta | 081537 205 |