Lampy warsztatowe LED-Ex, Typ: NOVA-EX

Nr art.: 081523 NOVA-EX
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX Strefa 1; Strefa 2; Strefa 21; Strefa 22
napięcie znamionowe 100 V - 240 V
pobór mocy 23 W
oznaczenie producenta NOVA EX
Strumień światła 1 000 lm
strumień światła, stopień 2 2 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Lampki LED
Kolor światła 6 000 K
długość całkowita 270 mm
Szerokość całkowita 266 mm
wys. całkowita 123 mm
Długość kabla przyłącza 10 m
masa 4 000 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081523 NOVA-EX
Kopiuj
EAN / GTIN 5708997356029
Kopiuj
Numer producenta 03.5619
Kopiuj
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość.
Przeciwwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Wytrzymała i solidna lampa warsztatowa z ochroną przeciwwybuchową.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

Certyfikat dla strefy ATEX: Gaz 1 i 2, pył 21 i 22.
Dopuszczone i certyfikowane wg dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE, IEC i IECEx.

W dostawie:

W komplecie przewód 10 m, gniazdo Schuko, 100–240 V 50/60 Hz, 23 W.

Ważne:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka