{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Vizion 2 | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | strefa 0; Strefa 21 | |
kolor obudowy | żółte | |
Strumień światła | 60 lm - 250 lm | |
czas świecenia | 3,5 h - 30 h | |
zasięg | 60 m | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Oświetlenie przyciemniane | nie | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
budowa chemiczna | alkaliczno-manganowe | |
z możliwością ponownego naładowania | nie | |
⌀ główki | 45 mm | |
masa | 113 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu |
081519 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
032705170108
Kopiuj |
|
Numer producenta |
517010
Kopiuj |