{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 120 lm - 1 200 lm | |
czas świecenia | 1 h - 10 h | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Wartość CRI | 95 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
długość całkowita | 165 mm | |
Szerokość całkowita | 155 mm | |
masa | 820 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081514 MULTI-R | |
EAN / GTIN | 5708997356586 | |
Numer producenta | 03.5658 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Lampa warsztatowa LED z akumulatorem o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
668,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
440,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
530,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
969,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | Zasilanie z akumulatora | Zasilanie z akumulatora | Zasilanie z akumulatora |
Szerokość całkowita | 155 mm | 55 mm | 63 mm | 88 mm |
długość całkowita | 165 mm | 202 mm | 163 mm | 234 mm |
masa | 820 g | 1 450 g | 790 g | 1 720 g |
stopień ochrony IP | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
czas świecenia | 1 h - 10 h | 3 h | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h |
Strumień światła | 120 lm - 1 200 lm | 1 600 lm | 200 lm - 2 000 lm | 400 lm - 4 000 lm |