Latarki kieszonkowe ”długopisowe”, diodowe (LED) z bateriami, Typ: PEN

Nr art.: 081511 PEN
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
568 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta FLASH PEN
stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 100 lm - 200 lm
czas świecenia 1,75 h - 3,5 h
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych baterii 2
typ baterii Micro, AAA
długość całkowita 153 mm
⌀ główki 16 mm
masa 62 g
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081511 PEN
Kopiuj
EAN / GTIN 5708997351314
Kopiuj
Numer producenta 03.5131
Kopiuj
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Mocna i elegancka latarka kieszonkowa „długopisowa” LED z aluminium z praktycznym klipsem do zastosowań profesjonalnych.
Z ogniskującym stożkiem świetlnym 10-60°.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka