{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | EX-VIEW | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | Strefa 2; Strefa 22 | |
Strumień światła | 200 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 100 lm | |
czas świecenia | 1,75 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 3,5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
masa | 240 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081494 EX-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997356067 | |
Numer producenta | 03.5606 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Latarka czołowa LED-EX z akumulatorem, Typ: EX-VIEW
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
543,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
208,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
masa | 240 g | 111 g |
stopień ochrony IP | IP 65 | IP 65 |
czas świecenia | 1,75 h | 6 h |
Strumień światła | 200 lm | 100 lm |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa | Latarka czołowa |