{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P7 | |
stopień ochrony IP | IP X4 | |
Strumień światła | 450 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 40 lm | |
czas świecenia | 25 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 25 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Rapid Focus | tak | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
wielkość międzynarodowa | LR3 | |
długość całkowita | 130 mm | |
⌀ główki | 37 mm | |
masa | 175 g | |
torba na pasek w zakresie dostawy | tak | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081485 P7 | |
EAN / GTIN | 4058205009898 | |
Numer producenta | 501046 |