Latarka czołowa LED z akumulatorem H5R-CORE

Nr art.: 081479 H5R-CORE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta H5R Core
    stopień ochrony IP IP 67
    Strumień światła 400 lm
    strumień światła, stopień 2 15 lm
    Strumień świetlny ze wzmocnieniem 500 lm
    czas świecenia 2 h
    czas świecenia na stopniu 2 50 h
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    ⌀ główki 32 mm
    masa 167 g
    Rodzaj produktu Latarka czołowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081479 H5R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020879
    Numer producenta 502121

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajne latarki czołowe LED do zastosowania profesjonalnego.
    • Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.
    • Intuicyjna obsługa i bezstopniowe ściemnianie.
    • Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.
    • Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.