Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Work z akumulatorem P7R-WORK

Nr art.: 081469 P7R-WORK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 68

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta P7R-WORK
stopień ochrony IP IP 68
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 900 lm
strumień światła, stopień 2 390 lm
strumień światła, stopień 3 15 lm
czas świecenia 2 h
czas świecenia na stopniu 2 3,25 h
czas świecenia na stopniu 3 60 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Advanced Focus System (AFS) tak
Smart Light Technology (SLT) tak
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4,8 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 170 mm
⌀ główki 45 mm
masa 219 g
Rodzaj produktu Latarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Numer producenta 502187

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
Seria Ledlenser Work, prawie niezniszczalne lampy do trudnych zastosowań w sektorze komercyjnym.
  • Gumowe osłony na głowicy lampy i zaślepce chronią przed uderzeniami i uszkodzeniami.
  • Dodatkowa szybka przednia chroni soczewkę przed zarysowaniami.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB do ładowania, opaska na rękę i stacja ładowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.