Reflektor ręczny LED Oświetlenie punktowe, Typ: HS5R

Nr art.: 081464 HS5R
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 20
strefa wg ATEX brak
zakres obrotu 90 stopni
Strumień światła 420 lm
strumień światła, stopień 2 105 lm
czas świecenia 2 h
czas świecenia na stopniu 2 9,5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081464 HS5R
Kopiuj
EAN / GTIN 4013674139828
Kopiuj
Numer producenta 1600-0222
Kopiuj
Manufacturer Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Reflektor ręczny LED z tworzywa ABS z wbudowanym akumulatorem i trzema trybami świecenia umożliwia optymalne oświetlenie obszaru pracy.
  • Z magnesem mocującym do mocowania na przedmiotach z metalu.
  • Możliwość stosowania jako światło ostrzegawcze dzięki szybce z kolorowym filtrem.
  • Czas świecenia od 2 do 9,5 h zależnie od wybranego natężenia światła.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Lampa, stacja ładowania z uchwytem ściennym, kabel USB, szybka z kolorowym filtrem, instrukcja obsługi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka