Minireflektory LED 10

Nr art.: 081451 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 65
    strefa wg ATEX brak
    oznaczenie producenta NOVA MINI
    Strumień światła 100 lm - 1 000 lm
    czas świecenia 1,5 h - 15 h
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Źródło światła Moduł LED
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 5,2 Ah
    Napięcie akumulatorów 3,7 V
    długość całkowita 104 mm
    Szerokość całkowita 38 mm
    wys. całkowita 96 mm
    masa 250 g
    Rodzaj produktu Promienniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081451 10
    EAN / GTIN 5708997360101
    Numer producenta 03.6010

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowy, jasny reflektor akumulatorowy LED do użytku mobilnego. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale nadaje się do stosowania jako lampa ręczna. Regulowane stopki magnetyczne umożliwiają również zastosowanie stacjonarne.
    Nowa funkcja OPTILightzapewnia optymalną moc światła i czas świecenia. System SMART Grip 4-w-1 łączy w sobie kilka funkcji: pierścień zapewniający pewny chwyt, zaczep do łatwego mocowania, mocny magnes oraz stopkę.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    W komplecie kabel USB do ładowania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka