{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | FLEX WEAR KIT | |
stopień ochrony IP | IP20 | |
Strumień światła | 75 lm - 150 lm | |
czas świecenia | 2 h - 4 h | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
masa | 42 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081443 FLEX-WEAR | |
EAN / GTIN | 5708997358115 | |
Numer producenta | 03.5811 |