Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 303mm

Nr art.: 081438 303
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
strefa wg ATEX brak
wydajność świetlna 12 W
Strumień światła 1 200 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
długość całkowita 303 mm
Szerokość całkowita 40 mm
wys. całkowita 39 mm
Rodzaj produktu Lampa maszynowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081438 303
Kopiuj
EAN / GTIN 4260131238673
Kopiuj
Numer producenta 900/67
Kopiuj
Manufacturer Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w obudowie aluminiowej, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni.
  • Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.
  • Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.

Płaski strumień światła, obracany o 45°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie magnes z powłoką gumową, zasilacz.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka