Latarka inspekcyjna z baterią, ⌀ głowicy świecącej: 10mm

Nr art.: 081421 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ głowicy świecącej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

strefa wg ATEX brak
kąt wiązki światła 10 stopni
Strumień światła 25 lm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
typ baterii LR6
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081559 LR6
długość całkowita 490 mm
⌀ główki 10 mm
Rodzaj produktu Lampa inspekcyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Numer producenta 600.07

Opis

Wykonanie:

Szczególnie solidne lampki inspekcyjne wykonane z masywnego aluminium z głowicą LED. Uchwyt baterii wraz z ramieniem giętkim, zabezpieczony przed bryzgami wody.
1 × lusterko inspekcyjne ⌀30 mm, magnes pierścieniowy.