{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
wydajność świetlna | 10 W | |
Strumień światła | 960 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
temperatura barwy | 2 700 K - 5 500 K | |
wys. całkowita | 750 mm | |
szerokość głowicy świecącej | 30 mm | |
głębokość głowicy świecącej | 210 mm | |
wysokość głowicy świecącej | 10 mm | |
⌀ podstawy magnetycznej | 66 mm | |
masa | 760 g | |
Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081409 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239366 | |
Numer producenta | 900/48 |